{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
Herstellerbezeichnung | GSB 21-2 RCT | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.300 W | |
maximales Drehmoment | 43 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 900 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 3.000 min-1 | |
maximale Schlagzahl | 15.300 min-1 | |
Bohrfutter-Aufnahme | 1/2 Zoll − 20 UNF | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 16 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 40 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 22 mm | |
Gewicht | 2,9 kg | |
maximale Vibration nach EN | 14,6 m/s2 | |
Produktart | Schlagbohrmaschine |
Artikelnummer | 075720 GSB212RCT | |
Herstellernummer | 060119C701 |