{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
Herstellerbezeichnung | GSR 18V-28 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 3 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximales Drehmoment weich | 28 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 63 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 8 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 38 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V, 4-poliger DC-Motor | |
USP2 | Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx |
Artikelnummer | 070243 GSR1828 | |
Herstellernummer | 0615990L89 |