• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Großraumschrank mit Vertikalauszügen und Vollblech-Flügeltüren 1000/L

Artikel-Nr.: 957358 1000/L
1000/L
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit 80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Türöffnungswinkel 225 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 725 mm
Tiefe in E 36 E
Vertikalauszug Nutzhöhe 1.650 mm
Vertikalauszug Nutztiefe 635 mm
Anzahl Lochwände 3
Schrank Bauart Basisschrank
Gewicht 190 kg
Produktart Vertikalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957358 1000/L

Beschreibung

Ausführung:

Ausführung wie bei Nr. 957356 / 7357 Gr. 1000/L beschrieben, jedoch mit 3 Vertikalauszügen. Hervorragend geeignet für die platzsparende Aufbewahrung von Anschlagmitteln und Schlingen.

Lieferumfang:

3 St. ausziehbare Lochwände; 3 St. Ablagewannen für Schlingen Nr. 957402 Gr. 2; 4 St. Universalhalter 45° Nr. 963028 Gr. 75; 4 St. Universalhalter 90° Nr. 963031 Gr. 100×100.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Ersatzteile