Gitterrost eingelegt 1100/50

Artikel-Nr.: 991454 1100/50
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
passend für Regal Tiefe 1.100 mm
passend für Holmlänge 2.700 mm
passend für Holmtiefe 50 mm
Tragfähigkeit 3.000 kg
Einsatzbereich Palettenregal
Produktart Gitterrost

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Herstellernummer 46714

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte Gitterroste zum holmbündigen Einlegen. Maschenweite 60×40 mm. Bestehend aus 3 Gitterrosten für die Holmlänge 2700 mm.

Verwendung:

Zur Lagerung loser Teile und zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb