{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in G | 10×8 | |
elektrostatische Eigenschaft | VDE 1000 V | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkstattwagen | |
Breite | 250 mm | |
Tiefe | 200 mm | |
Breite in G | 10 G | |
Tiefe in G | 8 G | |
Anzahl der Werkzeuge | 5 | |
Ausführung | mit VDE Werkzeug vollisoliert | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 915210 5 |