Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.
Passend für:
Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von
20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr.
923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).
Lieferumfang:
Hartschaum Einsatz leer Nr.
915500 Gr.
915125: 1 St.
PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher Nr.
627140 Gr. 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.
PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher für Torx® Nr.
624850 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: je 1 St.