{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in G | 10×8 | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkstattwagen | |
Breite | 250 mm | |
Tiefe | 200 mm | |
Breite in G | 10 G | |
Tiefe in G | 8 G | |
Anzahl der Werkzeuge | 22 | |
Ausführung | mit Schraubendreher | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 915120 22 | |
EAN / GTIN | 4045197873224 |