Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-435

Artikel-Nr.: 094757
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 58-435. Schutzhandschuh aus trägerlosem Nitrilmaterial mit einem Innenfutter aus Baumwollvelour. Hohe Flexibilität und große Fingerbeweglichkeit. Die enge Passform gewährleistet einen sicheren Sitz an der Innenhand. Die hochleistungsfähige Nitrilbeschichtung bewirkt über längere Tragezeiträume einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich-, und Schürfwunden. Eine umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert einen Tropfenbelastung der Unterarme, die verlängerte Stulpe erweitert den Schutz bis zum Unterarm.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "AlphaTec®"

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren