Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Werkbank mit Buche-Multiplex-Platte mit Schraubstock und Höhenverstellgerät

Artikel-Nr.: 933420
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Zur Befestigung der Schubladenblöcke und Fußteile sind Bohrungen vorgesehen.
Werkbankplatte aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV-Lack farblos lackiert.
Schubladenblock 600 mm breit aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Fußteil 430 mm breit, mit 1 Schublade und abklappbarem Schraubstock. Schubladen aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste, ausziehbar bis 90 %
GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr.120 inklusive Schraubstock Nr.967100 Gr. 120. Tür verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Schraubstock kann auf- und abgeklappt, in der Höhe zwischen 25 und 160 mm über Werkbankplatte verstellt und um 360° gedreht werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial und Zubehör siehe Nr. 933910 − 933990 und Nr. 960900 − 961500.
Schublade in Schraubstockgehäuse nicht abschließbar.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.