Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 36×27 E) für Schubladen-Fronthöhe 250 mm

Artikel-Nr.: 960247
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 36×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×459 mm vollständig.