Mitlaufende Drehbankspitze mit verlängerter Spitze 60°/30°

Artikel-Nr.: 320670
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Körper und Laufspitze sind gehärtet.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für alle Arten von Drehmaschinen, zum Schruppen und Feindrehen gleich gut geeignet.
Die verlängerte Laufspitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren des Drehstahles an die Planseite des Werkstückes. Besonders geeignet zum Kopierdrehen.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb