Sortimentskoffer „CarryLite“ 15

Artikel-Nr.: 693640 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 15
Außenmaß Länge 413 mm
Außenmaß Breite 330 mm
Außenmaß Höhe 79 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Herstellernummer 136310

Beschreibung

Ausführung:

Kofferkorpus aus PP, Deckel aus Polycarbonat. Starke Mehrpunktscharniere sorgen für Stabilität und 2 Schiebeverschlüsse verriegeln den transparenten Deckel. Profilraster im Deckel sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

Bestückung:

Anzahl Einsätze L×B×H: 5 St. 79×55×69 mm
10 St. 109×79×69 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren