• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Exzenterschleifer DEROS

Artikel-Nr.: 077324
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
91 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Erster Exzenterschleifer mit bürstenlosem Elektromotor ohne Netzteil.
  • Geringer Energieverbrauch. Besonders kompakt, leise, leicht und leistungsstark.
  • Vibrationsarm, Bluetooth-Schnittstelle.
  • Externe Absaugung möglich.

Verwendung:

Abtragarbeiten (Grob-, Zwischen- und Feinschliff) für Holz, Metall, Lack. Bestens geeignet für Bearbeitung schwer zugänglicher oder profilierter Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten.

Hinweis:

Passende Schleifscheibe 6-fach gelocht Artikel Nr. 567775, 15-fach gelocht Artikel Nr. 567558 und ABRANET Artikel Nr. 567800.
Passender Stützteller Artikel Nr. 567990 Gr. 147.
Passender Schlauch mit Elektrokabel für externe Absaugung Nr. 077327 Gr. 5,5.

Das könnte Sie auch interessieren