Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

Artikel-Nr.: 081168

Produktdetails

Technische Daten

Nennleistung abgerollt 3.500 W
Anzahl Steckdosen 8
Länge Leiste 630 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 2,5 m
garantierter Überspannungsschutz bis 13.000 A
Ein-/Aus-Schalter ja
passend für Länder F; B; PL; CZ
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang E

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081168

Beschreibung

Ausführung:

Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosensockeln. 3500 W (16 A) Nennleistung.
Hochbruchfestes Gehäuse mit Kabeleingang gegenüber dem geschützt platziertem Schalter für einfache Bedienung sowie mit zusätzlicher Aufhängevorrichtung.
Der Überspannungsschutz (13000 A) verhindert den Ausfall angeschlossener Geräte nach schädlichen Überspannungen.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren