Latzhosen

1336 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Arbeitslatzhosen: Komfortabel und funktional

    Arbeitslatzhosen stellen einen absoluten Klassiker im Segment der Arbeitskleidung dar. Ursprünglich in den USA entwickelt und von Bauern getragen, werden sie in der heutigen Zeit in vielen verschiedenen Tätigkeitsfeldern eingesetzt. Latzhosen erfreuen sich sowohl in der Handwerksbranche als auch in der Industrie und Landwirtschaft großer Beliebtheit. Sie finden jedoch ebenso bei Rettungsdiensten und der Feuerwehr Verwendung. Die robusten Hosen schützen sowohl vor Schmutz, Staub und Farbe sowie vor Öl und Funkenflug. Ein breites Sortiment an Arbeitslatzhosen finden Sie hier im Online-Shop der Hoffmann Group.

    Welche Vorteile bietet eine Arbeitslatzhose?

    Bei einer Arbeitslatzhose handelt es sich um eine spezielle Art der Hose, an deren Vorderbereich ein Latz angebracht ist. Dieser bedeckt den kompletten Brustbereich. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Bundhose besitzt sie den Vorteil, dass sie auch den Oberkörper schützt.

    Ein weiteres Argument für Arbeitslatzhosen ist ihr hoher Tragekomfort. Da das Kleidungsstück von zwei Schulterträgern gehalten wird, ist kein Gürtel erforderlich. Ein positiver Nebeneffekt: Auch bei häufigem Bücken verrutscht die Hose nicht. Da die Träger längenverstellbar sind, lässt sich die Arbeitskleidung optimal an verschiedene Körpergrößen anpassen. Darüber hinaus gibt es bei einer Latzhose keinen Bund, welcher beim Sitzen an der Taille drückt. Anders als eine normale Hose gewährt eine Arbeitslatzhose zudem die bestmögliche Bewegungsfreiheit im Hüftbereich. Außerdem können Arbeitshemden oder -shirts hier nicht aus der Hose rutschen. Damit sorgt sie zusätzlich dafür, dass die Nieren warm gehalten werden.

    Unsere Arbeitslatzhosen sind mit zahlreichen Taschen ausgestattet, welche sich zum Verstauen von Stiften, kleinen Werkzeugen oder einem Smartphone eignen. Je nach Modell verfügen unsere Ausführungen über eine zusätzliche Innentasche mit Klettverschluss oder eine Brusttasche mit Patte oder höhenregulierbare Kniepolstertaschen.

    Aus welchen Materialien wird eine Arbeitslatzhose gefertigt?

    Arbeitshosen müssen hohen Belastungen standhalten. Infolgedessen sollte eine Latzhose einerseits robust sein und andererseits eine hohe Strapazierfähigkeit aufweisen. Um dies zu gewährleisten, verwenden die Hersteller oftmals ein Gemisch aus Baumwollfasern und synthetischen Stoffen. Baumwolle ist zwar hautfreundlich und atmungsaktiv, allerdings nehmen Kunstfasern wesentlich weniger Feuchtigkeit auf. Deshalb eignet sich für viele Anwendungsfälle ein Mischgewebe. Um die Materialien vor Schäden zu schützen, sind bei vielen Modellen sämtliche Verschlüsse verdeckt. Teilweise werden an den Belastungszonen unserer Latzhosen nicht nur Doppel-, sondern sogar Dreifachnähte verwendet. Dadurch sind die Hosen besonders robust. Bei der Produktion der Arbeitshosen kommen außerdem Hightech-Werkstoffe wie Softshell zum Einsatz. Innovative Materialien ermöglichen es beispielsweise, dass die Hose schmutz- sowie wasserabweisende Eigenschaften mitbringt. Zusätzlich sind einige Ausführungen mit einem Reflexmaterial ausgerüstet, welches für eine bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit sorgt.

    Wann bietet es sich an, eine Arbeitslatzhose zu tragen?

    Ob Maler, Tischler oder Zimmermann: Arbeitslatzhosen sind im Handwerk sehr stark verbreitet. Dank der Bekleidung haben Ihre Angestellten stets alles bei sich, was sie bei der Arbeit benötigen – etwa einen Bleistift, einen Zollstock oder passende Werkzeuge. Zusätzlich bieten sich die Hosen ebenso in der Forst- und Agrarwirtschaft an. Bei der Arbeit mit Forstgeräten (etwa einer Motorsäge) ist eine spezielle Schnittschutz-Latzhose Pflicht. Diese reduziert das Risiko schwerer Beinverletzungen merklich.

    Arbeitslatzhosen online bei der Hoffmann Group bestellen – zuverlässig und einfach

    Sie möchten Arbeitslatzhosen für sich oder Ihre Mitarbeiter kaufen, um bei der Arbeit für optimale Bedingungen zu sorgen? Mit der Hoffmann Group haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, auf den Sie sich jederzeit verlassen können. In unserem Online-Shop können Kunden aus einem breiten Sortiment an hochwertigen Latzhosen zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis wählen, die sich für unterschiedliche Einsatzgebiete eignen. Freuen Sie sich zusätzlich auf einen erstklassigen Service. Darüber hinaus stehen Ihnen unsere Fachexperten sowohl online als auch in den Filialen jederzeit beratend zur Seite, falls es Fragen bezüglich eines Produkts gibt. Entdecken Sie bei der Hoffmann Group Arbeitskleidung in Premiumqualität.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb