Schutzoverall Typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus weiß

Artikel-Nr.: 098304
Rabatt
ab  10,60 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4

Beschreibung

Ausführung:

Tyvek® 600 Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. Für alle Ex-Zonen geeignet.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Tyvek®"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb