• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Messröhrchen-Set, 10-teilig

Artikel-Nr.: 097202
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Die Messröhrchen bestehen aus einem dünnen Glasrohr, welches an den Enden verschmolzen ist. Im Inneren befindet sich eine chemische reaktive Füllschicht. Zur Messung werden die Enden des Röhrchens abgebrochen und das Röhrchen in die Gasspürpumpe gesteckt. Durch Zusammendrücken der Pumpe wird die zu untersuchende Luft in das Röhrchen geleitet, wodurch sich die Füllschicht verfärbt, wenn sie mit dem entsprechenden Gas reagiert. Das Ablesen der Konzentration erfolgt über eine integrierte Skala.
Dräger Röhrchen zur Messung von Kohlenmonoxid, Ammoniak, Schwefelwasserstoff.

Hinweis:

Auf Anfrage eine Auswahl von rund 300 verschiedenen Röhrchentypen verfügbar. Damit können mehr als 500 Substanzen in vielen unterschiedlichen Konzentrationen schnell und zuverlässig ermittelt werden.
Gasmesstechnik ist aus sicherheitstechnischen Gründen von Retouren ausgenommen.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Atemschutzkompetenz"

Das könnte Sie auch interessieren