Handschuh-Paar HyFlex® 11-735

Artikel-Nr.: 094566
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
458 Stück sofort lieferbar
  • Stricktechnologie: 10G
  • Schnittschutzklasse: C

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-735. Der Handschuh vereint hohen Schnittschutz mit einer guten Passform und hoher Flexibilität. Die Handinnenfläche besitzt eine schmutzunempfindliche und griffsichere Polyurethanbeschichtung, der Handrücken ist atmungsaktiv. Besonders geeignet für die Montage von scharfkantigen Bauteilen in trockener oder leicht öliger Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HyFlex®"

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren