Handschuh-Paar HyFlex® 11-840

Artikel-Nr.: 094264
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
1.953 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 15G
  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-840. Sehr gute Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit, daher ideal für wechselnde Arbeiten. Silikonfrei und dadurch Vermeidung von Verunreinigungen auf Metallteilen durch Silikonpartikel. Besonders geeignet für die Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, allgemeine Arbeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HyFlex®"

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren