Handschuh-Paar KX-01 DUSK

Artikel-Nr.: 094311
Rabatt
ab  21,60 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 8,22 € 21,60 €
  • ab 12
    ab 6,85 € 18,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge

Beschreibung

Ausführung:

Extrem enganliegender und leichter Schutzhandschuh mit Hex-Grip-Profilbeschichtung aus Silikon auf der Handinnenfläche und Fingerspitzen. Sehr hoher Komfort und gutes Tragegefühl für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Feinmechanik.
  • Sehr dünnes (0,5 mm), handgenähtes Trägermaterial mit hoher Haltbarkeit.
  • Sehr hohe Griffigkeit durch Silikon Hex-Grip-Beschichtung.
  • Handrücken aus verstärktem Lycra für mehr Bewegungsfreiheit.
  • Touchscreenfähig.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "KX"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Das könnte Sie auch interessieren