Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hitzeschutz-Fausthandschuh-Paar UNI

Artikel-Nr.: 094652 UNI
Größentabelle

Produktdetails

Technische Daten

EN 388:2003 3443
EN 407 423444
Kontakthitze bis 250 °C
Strahlungshitze bis 1000 °C
Trägermaterial Preox-Aramidgewebe
Farbe silber
Länge 300 mm
Hitzeschutz bis 250 °C
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Hitzeschutzhandschuhe
Produktart Hitzeschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094652 UNI
Herstellernummer H121A230-W2

Beschreibung

Ausführung:

Hitzeschutz-Fausthandschuh aus Preox-Aramidgewebe. Schwer entflammbares Gewebe, schmilzt nicht und besitzt eine hohe mechanische Festigkeit. Für den Einsatz in Gießereien und zur Glasbearbeitung geeignet.
Mit aluminisierter Oberfläche und Stulpe.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

JUTEC In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke JUTEC beachten müssen.

Größentabelle
Größe DE 44 46 48 50 52 54 56
Körpergröße 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Brustumfang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
vordere Ärmellänge 68 69 70 71 72 73 74
Bundumfang 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Schrittlänge 77 78 79 80 81 82 83
Größe DE 58 60 62 64 66 68 70
Körpergröße 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Brustumfang 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
vordere Ärmellänge 75 76 77 78 79 80 81
Bundumfang 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Schrittlänge 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Umrechnungstabelle
Umrechnungstabelle (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normale Damengrößen 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

So wird gemessen