{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Helmeigenschaft | Schutzeigenschaft bis -30 °C | |
Größe | 53 cm - 62 cm | |
Material Helmschale | ABS | |
Gewicht | 600 g | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
Weitenregulierung | Drehverschluss | |
Kältebeständigkeit | bis -30 °C | |
Produktart | Schutzhelm |
Artikelnummer | 097814 ORANGE | |
Herstellernummer | 7000104027 |