Nackenschutz UV ORANGE

Artikel-Nr.: 097821 ORANGE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nackenschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097821 ORANGE
EAN / GTIN 4017765084516
Herstellernummer 9010006402

Beschreibung

Ausführung:

Nackenschutz mit UV-Lichtschutzfaktor 50+, zur Senkung des Hautkrebsrisikos bei Arbeiten im Freien. Schmutz- und wasserabweisend.

Passend für:

Alle gezeigten Schuberth Helmmodelle (Nr. 097801; 097802; 097803; 097804; 097807; 097809; 097813).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren