• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

GARANT eco-Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 260294 16/11
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SDJCR/L 1616X11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 29 mm
Gesamtlänge L 74 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 3
Unterlegplatte 269007 1
Schraube für Unterlegplatte 269013 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260294 16/11
EAN / GTIN 4045197927132

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Das könnte Sie auch interessieren