Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 05T302, links, Sorte P25M

Artikel-Nr.: 268912 P25M

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOHX 05T302 L
Eckenradius 0,2 mm
Sorte P25M
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanwinkel 6 Grad
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 120 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268912 P25M
Herstellernummer W01 24060.0203

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal