Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf DM/12

Artikel-Nr.: 250028 DM/12
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
System DM
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf DCLNR/L
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
passende Grundkörper 264910 – 264922
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 48 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Unterlegplatte 259033 2
Schraube für Unterlegplatte 259027 2
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 3
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250028 DM/12
Herstellernummer 090-50183DM1295

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 10×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile