Digitales Feinspindelset mit Spindelkopf ⌀ 9,75 − 88,1 mm

Artikel-Nr.: 237567
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Mit digitalem Spindelkopf Nr. 237568, digitaler Anzeigeneinheit Nr. 237601, Bohrstangen und Zubehör im Koffer.
Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
Mit zusätzlicher, präziser Ablesemöglichkeit auf 0,001 mm im ⌀.

⌀-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel durch direktes Messsystem.
Für ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..0602...

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Das könnte Sie auch interessieren