Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vertikalschrank, Tiefe 28G, 4 freitragende Auszüge

Artikel-Nr.: 942004
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 700
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 37
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Vertikalschrank in 30×28G.
Die Vertikalschränke sind bestückt mit freitragenden Auszügen, die mit einer Einzel-Auszugsicherung ausgestattet sind, damit immer nur ein Auszug geöffnet werden kann. Die Rahmen der Auszüge sind im 37-mm-Raster gelocht zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden. Durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Sonderzubehör:

Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit Fachbodenwannen Nr. 942010, Lochwänden Nr. 942015, Werkzeugträgern Nr. 970130.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Vertikalauszüge anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei einer Vertikalauszugsbreite von 330 mm können 2 Träger nebeneinander montiert werden.