Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss

Artikel-Nr.: 949051
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Ein Fachboden mit 2 Kleiderhaken je Abteil. Die besondere Konstruktion erlaubt trotz der Abteilbreite von 300 mm die Aufnahme von Integralhelmen (Schutzrechte angemeldet).
Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert.
  • Vorhängeschlösser für Drehriegelverschluss siehe Katalog Band 2 Hand- und Messwerkzeuge Nr. 085822085890, sowie DOM Vorhängeschloss Nr. 085812; 085814. Nr. 085816 Gr. 45.
  • Für Schließanlagen geeignet.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Das könnte Sie auch interessieren