Ausführung:
Unbestückter Schrank in 50×20G.
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Hinweis:
Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr.
940501 –
940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.