Winkelnormal 90°, Quadratform Genauigkeit 0

Artikel-Nr.: 431860
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 875; DIN 876/0
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Beschreibung

Ausführung:

Material, Genauigkeit und Optionen siehe Nr. 430300; 430400. Die vier umlaufenden schmalen Winkelflächen 90° sind fein diamantgeläppt nach DIN 876. Rechtwinkligkeit nach DIN 875.

Verwendung:

Zur Kontrolle des 90°-Winkels in Horizontal- und Vertikalebene.

Hinweis:

Lieferung unfrei. Winkelnormale in Quadratform bis Länge 1000 mm auf Anfrage. Winkelnormale in Rechteckform bis Länge 2000 mm auf Anfrage.
Holzbox oder Flight Case gegen Aufpreis auf Anfrage.