Markiernadel 3 mm

Artikel-Nr.: 358756 3
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0 mm
Radius R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
passend für 358752
Produktart Gravier- und Markiernadeln

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358756 3
EAN / GTIN 4020772000486
Herstellernummer 550474

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren