Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro, 63-teilig 63

Artikel-Nr.: 680101 63

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 680101 63
Herstellernummer 00 21 42

Beschreibung

Ausführung:

Umfangreiches Elektriker-Werkzeugsortiment in hochwertigem Werkzeugkoffer, beidseitig öffnend.

Inhalt:

Elektriker-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467415 Gr. 430
Pocket-Wasserwaage Electric: 1 St. Nr. 467484 Gr. 70
Doppelmaulschlüssel „JOKER“: 1 St. Gr. 10x13 mm
Multifunktions-Schlüssel TwinKey®: 1 St. Nr. 623550
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, 28-teilig: 1 St. Nr. 630295 Gr. S
Pozidriv-Schraubendreher, VDE-isoliert: 1 St. Gr. 1
Schlitz-Schraubendreher, VDE-isoliert: 1 St. Gr. 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-Sortiment, 16-teilig: 1 St. ähnlich Nr. 667260
Spitz-Kombizange, verchromt, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701655 Gr. 145
Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert: 1 St. Nr. 705800 Gr. 180
Flachrundzange abgewinkelt, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 713700 Gr. 200
Kraft-Seitenschneider, verchromt, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 723500 Gr. 200
Seitenschneider, verchromt, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725300 Gr. 160
Universal Abmantelwerkzeug ErgoStrip®: 1 St. Nr. 728091 Gr. 8-13
Abisolierzange bis 10 mm²: 1 St. Nr. 728630 Gr. 10
Installationszange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 728787 Gr. 200
Crimpzange für Aderendhülsen bis 16 mm²: 1 St.
Elektrikermeißel: 1 St. Nr. 743000 Gr. 250
Schlosserhammer: 1 St. Gr. 300 g
Zangenschlüssel: 1 St. Nr. 813700 Gr. 180
Kabelmesser feststehend, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 844410

Hinweis:

Lieferung erfolgt bestückt in Werkzeugkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile