GARANT Master Titan VHM Schaftfräser HPC/TPC TiAlN

Artikel-Nr.: 203157
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen; 0,08×D
  • Innenkühlung: nein

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe für beste Standzeiten und hohe Zerspanungsleistung.
Spezieller Schliff mit Torus-ähnlicher Schneidenverrundung und Spezialbeschichtung.
Baumaße nach DIN 6527 lang.

Verwendung:

Zum Fräsen von Titan und Titanlegierungen.

Hinweis:

Nachschleifen möglich bei Einsatz als TPC-Fräser.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Titan"

Das könnte Sie auch interessieren
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb