Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Alternativartikel:

Verbindungsschaft mit Entriegelung 2/60

Artikel-Nr.: 650007 2/60

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7428
ganze Länge 60 mm
Antriebsprofil 6-kant-Kupplung
Vierkant-Abtrieb 1/4 Zoll
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650007 2/60

Beschreibung

Ausführung:

Mit federnder Kugel und Entriegelungsfunktion − Einsätze werden sicher gehalten.

Verwendung:

Als Zwischenstück, um Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkant-Aufnahme in Maschinenschraubern mit Innensechskant-Aufnahme aufzunehmen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.