Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 640160
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 275 mm
Zähnezahl 32
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640160
Herstellernummer 916SP

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.
DIN 3122-D 12,5

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Hinweis:

AUFGEPASST!
Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!
Empfohlene Produktnummer.: 640025

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren