Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Power Klebeband GPH

Artikel-Nr.: 083784 GPH

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GPH-110GF
Klebebandart doppelseitig
Trägermaterial PE
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 3,7 N/mm
Dehnungsfähigkeit 300 %
Besonderheit feuchtigkeitsbeständig; anschmiegsam; hochtemperaturbeständig; dämpfend; scherfest
Anwendung Abdichten; Montieren; Befestigen
temperaturbeständig bis 150 °C
Material Abdeckung Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur 16 °C - 25 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 40 % - 65 %
Mindesthaltbarkeit 24 Monat
Farbe grau
Länge 3 m
Breite 19 mm
Stärke 1,1 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083784 GPH
Herstellernummer 7100101624

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB™) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.
Das 3M™ GPH-110GF ist geeignet für Metalle, hohe Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.

Verwendung:

Geeignet für Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Für innen- und Außenbereich.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Downloads & Dokumente