Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

3M Speedglas® Automatik-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01-VC mit Adflo™, mit Gebläseatemschutz

Artikel-Nr.: 097917

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 40 ms - 1.300 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097917
Herstellernummer 7000044613

Beschreibung

Ausführung:

Komfortables Schweißen mit konstantem Atemschutz und flexiblem Sichtschutz durch kombinierte 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 und Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem. Die Automatikschweißmaske verfügt über eine Flip-Up-Mechanismus, wodurch zwischen klarer Schutzscheibe und Schweißfilter bequem gewechselt werden kann, ohne die Maske abzusetzen. Somit bleibt der Atemschutz auch während Vor- und Nacharbeiten mit hochgeklapptem Filter bestehen und bietet gleichzeitig gute und geschützte Sicht auf das Werkstück z.B. beim Schleifen. Die neue variable Farbtechnologie 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology ermöglicht eine noch bessere Sicht und Kontrolle des Schweißbades. In der Dunkelstufe kann zwischen Naturton, Kaltton oder Warmton gewählt werden. Das neue Luftkanalsystem bietet Ihnen drei Optionen zur individuellen Ausrichtung des Luftstroms, auch während des Schweißens.

Dunkle Schutzstufen: 5, 8 – 14.
Hellstufe: 3. Mit Li-Ion Akku (Lebensdauer 1.500 Stunden).
Sichtfeld Schweißfilter: 73 × 109 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Lieferumfang:

  • 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 mit Automatikschweißfilter G5-01VC (Nr. 098209 G5-01-VC).
  • 3M™ Adflo™ High Altitude Gebläseeinheit Nr. 097900 (Adflo™ High-Altitude Gebläseatemschutz, Luftschlauch QRS (Nr. 097981), Luftflussanzeige, Vorfilter (Nr. 097986), Funkenschutz (Nr. 097984), Partikelfilter (Nr. 097989), Hochleistungs-Akku (Nr. 097995), Gürtel, Ladegerät (Nr. 097996)).
  • Verbrauchsmaterialien-Kit (3 Schweißbänder: weiche Baumwolle, Frottee (Nr. 098004) und Leder, 2 innere Vorsatzscheiben (Nr. 098002), 4 äußere Standard-Vorsatzscheiben (Nr. 097930), Visierscheibe, Luftschlauchüberzug, Gesichtsabdichtung.
  • Aufbewahrungstasche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren