VBGW 110304 G

Número de artículo: 265460 G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBGW 110304
Radio angular 0,4 mm
Clase BU7220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte G
Profundidad de corte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avance f 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 160 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265460 G
EAN / GTIN 4045197895691

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Equipamiento con 2 filos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra