CNMG 120408 HB7210-1

Número de artículo: 250158 HB7210-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,68 € / Unidad
a petición
En stock
471 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7210-1
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avance f 0,3 mm/rev. - 0,7 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250158 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058890

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra