Mini-barre d'alésage, carbure 42/6 mm

Réf.: 270006 42/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Mini
⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 06 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Hauteur de serrage L2 11,5 mm
Longueur de tête L1 42 mm
Longueur totale L 100,5 mm
Vis pour plaquette 279815 10
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270006 42/6
EAN / GTIN 4045197928962

Description

Exécution:

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.
  • Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.
  • Changement de plaquette aisé.

Remarque(s):

Uniquement pour alésage et chanfreinage!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Longueur de col L1 / dim. plaquette d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier