Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® Mango combinado 17,5 mm

Número de artículo: 236630 17,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Trigon®
⌀ nominal D 17.5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 54 mm
para ⌀ pulgadas 11/16 pul
Longitud de voladizo LA 78 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
⌀ máximo alcanzable mediante desvío 18,5 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,5 mm
Código ISO plaquita de corte WOEX 030204 10-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236630 17,5
EAN / GTIN 4047109100145
Número del fabricante V44 71752

Descripción

Ejecución:

  • Taladrado con eje decalado: ⌀ dependiente hasta 1,5 mm.
  • Procedimiento de fabricación especial para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
  • Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional (±0,1 mm por norma general).
  • Refrigeración interior directamente sobre los filos (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
  • 3 − 10 bares de presión de refrigerante son suficientes.
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Taladrado con eje decalado: en función del ⌀ hasta 1,5 mm, p. ej. posible con el dispositivo de ajuste de excéntrica (n.º 239010239030).

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236740237080.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

  • ¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.
  • A petición − de corte izquierdo; − 2×D, − otros ⌀; − modelos especiales − amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra