Stirnradflaschenzug Yalelift 360°

Artikel-Nr.: 086025
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Jeder Stirnradflaschenzug wird im Werk mit Überlast geprüft und mit einer Betriebsanleitung und mit Prüfzeugnis ausgeliefert.
Die 360° drehbare Handkettenführung ermöglicht eine Betätigung aus allen Positionen. Konstruiert für schweren Einsatz. Entspricht den neuesten Europäischen Sicherheitsvorschriften. Der Bediener ist nicht mehr gezwungen im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.

Hinweis:

Tragfähigkeit bis 20 t, Kettenspeicher und Überlastsicherung auf Anfrage.
Ausführung mit integriertem Fahrwerk, verzinkte Ausführung und ATEX auf Anfrage.