Hebelzug AL mit Rundstahlkette

Artikel-Nr.: 086012
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise mit geringem Eigengewicht. Leichtgängige Kettenfreischaltung.
Nadellagerung für leichten Lauf. Im Gehäuse eingegossene Kettenführung für störungsfreien Kettenverlauf.

Verwendung:

Für vorwiegend mobilen Einsatz, geringe erforderliche Hebelkräfte.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der Gewindelastdruckbremse wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.
Die automatisch wirkende Kettenfreischaltung ermöglicht das schnelle Anschlagen der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die Gewindelastdruckbremse wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.
Die Rutschkupplung (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"