Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Späneset ölfest DN40

Artikel-Nr.: 078526 DN40

Produktdetails

Technische Daten

⌀ Nennweite Schlauchanschluss 40 mm
passend für NT65APME, NT75APMETC, NT55T2ME
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078526 DN40
Herstellernummer 2.640-760.0

Beschreibung

Passend für:

Nass- und Trockensauger Nr. 078521 Gr. NT65APME, Gr. NT75APMETC, Gr. NT55T2ME.

Lieferumfang:

1 PU-Schlauch (4 m) ölfest, 1 Fugendüse, 1 Gummi-Schrägrohrdüse.