• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Tischbohrmaschine ALZTRONIC

Artikel-Nr.: 076560

Beschreibung

Ausführung:

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine.
  • Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz.
  • Digitale Drehzahlanzeige.
  • Stufenlose Drehzahlverstellung.
  • Rechts- / Linkslauf.
  • Schwenkbarer Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.
  • Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS.
  • 24 Monate Gewährleistung, 10 Jahre Ersatzteilgarantie.
  • Ohne Bohrfutter.

Hinweis:

Weitere Tischbohrmaschinen auf Anfrage.