Schlängel, 0,075×1,2 m

Artikel-Nr.: 084385
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Ideal zur Eingrenzung und Aufnahme von Flüssigkeiten um Leckagestellen und in engen Zwischenräumen. Flüssigkeiten werden sicher zurück gehalten.
Mit Flocken gefüllte Schlängel und Kissen.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"