Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55° HB7735

Artikel-Nr.: 218078
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 79,44 €
  • ab 2
    ab 66,20 €
auf Anfrage
Lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidrichtung: rechts und links

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität.
Einschneidig

Verwendung:

Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Toleranzklasse Medium Class A.

Hinweis:

Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).
Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn.
Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn.