{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A12M SDUCR/L07 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 16 mm | |
Mittenversatz L3 | 9,7 mm | |
Spannhöhe L2 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Auskraglänge L1 | 60 mm | |
Wendeplattenschraube | 269022 4 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260338 12/07 | |
EAN / GTIN | 4960664579532 | |
Herstellernummer | THC11702 |