Stechdrehhalter rechts

Artikel-Nr.: 273755
Rabatt
ab  137,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei tmax (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb